Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 350 x 30 x 3,5 mm, 54

Artikelnummer: Z00181661
EAN: 3165140194624
Herstellernummer: 2608640674
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 350 x 30 x 3,5 mm, 54
UVP: 120,30 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 50,85 € VE 1 Stück Netto 42,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 350 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Stammblattstärke: 2,5 mm, Zähnezahl: 54, Typ: Universalwechselzahn, Schittresultat: 3,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.079
Typ UW
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,5
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zähnezahl 54
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 54
Abmessung Länge (mm) 410
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 390
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 350
NL/Durchmesser TKS 10/60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen