Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 450 x 30 x 3,8 mm, 66

Artikelnummer: Z00181663
EAN: 3165140195249
Herstellernummer: 2608640676
Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, 450 x 30 x 3,8 mm, 66
Inkl. Steuern: 82,48 € VE 1 Stück Netto 69,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Optiline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 50 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,8 mm, Stammblattstärke: 2,8 mm, Zähnezahl: 66, Typ: Universalwechselzahn, Zahnform: WZ, Schittresultat: 3,0, NL/Durchmesser TKS: 10/60

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.249
Typ UW
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,8/2,8
Schnittresultat 3
Zahnform sonstige
Zähnezahl 66
Breite (mm) 2.8
Anzahl Zähne [St] 66
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 490
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 450
NL/Durchmesser TKS 10/60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen