Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, 65 x 15 x 1,6 mm, 12

Artikelnummer: Z00186859
EAN: 3165140756426
Herstellernummer: 2609256C82
Bosch
Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, 65 x 15 x 1,6 mm, 12
Inkl. Steuern: 12,90 € VE 1 Stück Netto 10,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, Blattdurchmesser: 65 mm, Bohrung: 15 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Zähnezahl12, extra große Hartmetallzähne sorgen für eine lange Lebensdauer, Hartmetall-Kreissägeblatt für den intensiven Einsatz, geeignet für folgende Werkstoffe: Hartholz, beschichtete Spanplatten, Weichholz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.496
Sägeblattdurchmesser (mm) 65
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Bohrung mm / Bohrung mit Reduktionsring 15
Anzahl der Zähne (St) 12
Abmessung Länge (mm) 192
Abmessung Höhe (mm) 19
Abmessung Breite (mm) 136
Bohrung (mm) 15
Blattdurchmesser mm 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen