Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, 65 x 15 x 1,6 mm, 20

Artikelnummer: Z00186860
EAN: 3165140756433
Herstellernummer: 2609256C83
Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, 65 x 15 x 1,6 mm, 20
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt PRECISION für Tauch- und Handkreissägen, Blattdurchmesser: 65 mm, Bohrung: 15 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Zähnezahl 20, extra große Hartmetallzähne sorgen für eine lange Lebensdauer, Hartmetall-Kreissägeblatt für den intensiven Einsatz, geeignet für folgende Werkstoffe: Hartholz, beschichtete Spanplatten, Weichholz

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.343
Sägeblattdurchmesser (mm) 65
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 20
Bohrung mm / Bohrung mit Reduktionsring 15
Anzahl der Zähne (St) 20
Abmessung Länge (mm) 197
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 145
Bohrung (mm) 15
Blattdurchmesser mm 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen