Kreissägeblatt Speedline Wood, 130 x 16 x 2,2 mm, 18

Artikelnummer: Z00181690
EAN: 3165140239868
Herstellernummer: 2608640775
Kreissägeblatt Speedline Wood, 130 x 16 x 2,2 mm, 18
UVP: 41,77 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 16,45 € VE 1 Stück Netto 13,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 130 mm, Bohrung: 16 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Zähnezahl: 18, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außendurchmesser 130 Millimeter
Bohrung 16 Millimeter
Schnittresultat 2
Product Type Zubehör
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Zahnform sonstige
Typ Standard for Wood Speed
Abmessung Breite 190 Millimeter
Volumen 0.490 Kubikdezimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,4
Zähnezahl 18
Abmessung Länge 215 Millimeter
Breite (mm) 1.4
Anzahl der Zähne 18 SHEET

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen