Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 140 x 20 x 2,2 mm, 9

Artikelnummer: Z00181691
EAN: 3165140239899
Herstellernummer: 2608640778
Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 140 x 20 x 2,2 mm, 9
Brutto Set-Preis 13,20 € Netto 11,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 140 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Stammblattstärke: 1,4 mm, Zähnezahl: 9, Typ: Standard for Wood Speed, Zahnform: FZ/WZ, Schnittresultat: 1,0, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, grober Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1.4
Bohrung 20 Millimeter
Abmessung Länge 213 Millimeter
Zahnform sonstige
Anzahl Zähne [St] 9 SHEET
Außendurchmesser 140 Millimeter
Schnittresultat 1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,4
Volumen 0.320 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 8 Millimeter
Abmessung Breite 188 Millimeter
Zähnezahl 9
Typ Standard for Wood Speed
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]