Kreissägeblatt Speedline Wood, 150 x 16 x 2,2 mm, 9

Artikelnummer: Z00182044
EAN: 3165140246521
Herstellernummer: 2608640808
Kreissägeblatt Speedline Wood, 150 x 16 x 2,2 mm, 9
Inkl. Steuern: 21,09 € VE 1 Stück Netto 17,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 150 mm, Bohrung: 16 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Stammblattstärke: 1,4 mm, Zähnezahl: 9, Typ: Standard for Wood Speed, Zahnform: FZ/WZ, Schnittresultat: 1,0, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, grober Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.363
Typ Standard for Wood Speed
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,2/1,4
Schnittresultat 1
Zahnform sonstige
Zähnezahl 9
Breite (mm) 1.4
Anzahl Zähne [St] 9
Abmessung Länge (mm) 212
Abmessung Höhe (mm) 9
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 16
Außendurchmesser (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen