Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 12

Artikelnummer: Z00181695
EAN: 3165140239974
Herstellernummer: 2608640786
Bosch
Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 12
UVP: 35,07 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 14,55 € VE 1 Stück Netto 12,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,6 mm, Zähnezahl: 12, Typ: Standard for Wood Speed, Zahnform: FZ/WZ, Schnittresultat: 1,0, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, grober Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.399
Typ Standard for Wood Speed
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Schnittresultat 1
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 12
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen