Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 18

Artikelnummer: Z00181696
EAN: 3165140239981
Herstellernummer: 2608640787
Bosch
Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 18
UVP: 46,24 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 17,85 € VE 1 Stück Netto 15,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 160 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Stammblattstärke: 1,6, Zähnezahl: 18, Typ: Standard for Wood Speed, Zahnform: FZ/WZ, Schnittresultat: 2,0, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.409
Typ Standard for Wood Speed
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 18
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 18
Abmessung Länge (mm) 215
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 190
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen