Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 20/16 x 1,7 mm, 12

Artikelnummer: Z00187162
EAN: 3165140660259
Herstellernummer: 2608642600
Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 20/16 x 1,7 mm, 12
UVP: 35,27 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 14,21 € VE 1 Stück Netto 11,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 20/16 mm, Schnittbreite: 1,7 mm, Stammblattstärke: 1,2 mm, Zähnezahl: 12, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 250 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,7/1,2
Zahnform sonstige
Schnittresultat 1
Typ Standard for Wood Speed
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Volumen 0.563 Kubikdezimeter
Außendurchmesser 165 Millimeter
Product Type Zubehör
Breite (mm) 1.2
Bohrung mit Reduzierring mm 16
Bohrung 20 Millimeter
Anzahl der Zähne 12 SHEET
Zähnezahl 12
Abmessung Breite 225 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen