Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 30 x 2,4 mm, 12

Artikelnummer: Z00182027
EAN: 3165140239998
Herstellernummer: 2608640788
Bosch
Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 30 x 2,4 mm, 12
Inkl. Steuern: 14,98 € VE 1 Stück Netto 12,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood, HM-bestückt für Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 12, das ideale Blatt für Längs- und Querschnitte, grober Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.770
Typ Standard for Wood Speed
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Schnittresultat 1
Zahnform sonstige
Zähnezahl 12
Breite (mm) 1.6
Anzahl Zähne [St] 12
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 220
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen