Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 30/20 x 2,4 mm, 18

Artikelnummer: Z00182028
EAN: 3165140240000
Herstellernummer: 2608640789
Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 30/20 x 2,4 mm, 18
UVP: 48,47 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 21,41 € VE 1 Stück Netto 17,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 30/20 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 18, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.450
Typ Standard for Wood Speed
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 18
Breite (mm) 1.6
Anzahl der Zähne (St) 18
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 225
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen