Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 184 x 16 x 2,4 mm, 24

Artikelnummer: Z00182032
EAN: 3165140240062
Herstellernummer: 2608640795
Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 184 x 16 x 2,4 mm, 24
UVP: 57,94 €   - Sie sparen 60%
Inkl. Steuern: 23,11 € VE 1 Stück Netto 19,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 184 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 24, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl der Zähne 24 SHEET
Abmessung Länge 248 Millimeter
Außendurchmesser 184 Millimeter
Abmessung Breite 223 Millimeter
Zähnezahl 24
Breite (mm) 1.6
Zahnform sonstige
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Volumen 0.553 Kubikdezimeter
Typ Standard for Wood Speed
Schnittresultat 2
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Bohrung 16 Millimeter
Product Type Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen