Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 184 x 30 x 2,4 mm, 24

Artikelnummer: Z00182033
EAN: 3165140240086
Herstellernummer: 2608640797
Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 184 x 30 x 2,4 mm, 24
Brutto Set-Preis 24,25 € Netto 20,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 184 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Zähnezahl: 24, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, mittelfeiner Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen 0.675 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 250 Millimeter
Breite (mm) 1.6
Schnittresultat 2
Abmessung Breite 225 Millimeter
Außendurchmesser 184 Millimeter
Zahnform sonstige
Zähnezahl 24
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,4/1,6
Typ Standard for Wood Speed
Bohrung 30 Millimeter
Anzahl Zähne [St] 24 SHEET

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]