• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Stichsägeblatt-Set, 5-teilig, Zweinockenschaft

UVP: 11,45 € 6,31 € Netto 5,30 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 344 D, Speed for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,52 € 8,66 € Netto 7,28 €
- 66%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Multi Material, 216 x 30 x 2,4 mm, 64

UVP: 133,77 € 44,89 € Netto 37,72 €

Zoro Selection HCS Stichsägeblatt mit T-Schaft 5-tlg.

5 Stück pro Packung

0,67 € Netto 0,56 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 160 x 20 x 2,4 mm, 12

UVP: 29,81 € 15,32 € Netto 12,87 €
- 62%
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 5er-Pack

UVP: 24,94 € 13,03 € Netto 10,95 €
- 48%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BFP, Precision for Wood, 5er-Pack

UVP: 26,62 € 13,91 € Netto 11,69 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BO, Extraclean for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 11,33 € 5,63 € Netto 4,73 €
- 51%

Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 25er-Pack

25 Stück pro Packung

UVP: 69,97 € 34,36 € Netto 28,87 €
- 62%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 20/16 x 1,7 mm, 24

UVP: 43,16 € 16,61 € Netto 13,96 €
- 46%

Bosch Säbelsägeblatt-Set für Holz, 2-teilig, S 1531 L, S 2345 X

UVP: 14,48 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 160 x 20 x 2,6 mm, 48

UVP: 67,75 € 34,05 € Netto 28,61 €
- 50%
- 25%

Bosch Stichsägeblatt-Set Basic for Wood, 10-teilig

2 Stück pro Box

UVP: 8,46 € 6,38 € Netto 5,36 €
- 27%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig

10 Stück pro Packung

UVP: 37,13 € 27,23 € Netto 22,88 €
- 29%

Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm

UVP: 20,61 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 29%

Bosch Sägekranz-Set, 7-teilig, 25 - 63 mm, Arbeitslänge 40 mm

UVP: 24,00 € 17,04 € Netto 14,32 €

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 235 x 30/25 x 2,6 mm, 18

Lieferung in 3-5 Werktag.

27,25 €

Netto 22,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 260 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Abmessung Länge 305 Millimeter
Anzahl Zähne [St] 18 SHEET
Außendurchmesser 235 Millimeter
Bohrung 30 Millimeter
Bohrung mit Reduzierring mm 25
Breite 1.8
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,6/1,8
Schnittresultat 1
Typ Standard for Wood Speed
Volumen 0.714 Kubikdezimeter
Zahnform sonstige
Zähnezahl 18
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Handkreissägen, Außendurchmesser: 235 mm, Bohrung/Bohrung mit Reduzierring: 30/25 mm, Schnittbreite: 2,6 mm, Zähnezahl: 18, das schnelle Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, grober Schnitt: ideal für Weichholz, Hartholz, Spanplatten, Schalungsbretter, das neue Kreissägeblatt für den schnellen Trennschnitt längs und quer in Holz und Plattenwerkstoffen, ideal sowohl für grobe Zuschnitte sowie auch für präzise Winkelschnitte, kontrollierter, weitgehend vibrationsfreier Schnitt durch spezielles Zahndesign (2 konkave Wechselzähne, 1 konkaver Flachzahn)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben