Kreissägeblatt Speedline Wood, 300 x 30 x 3,2 mm, 28

Artikelnummer: Z00181665
EAN: 3165140194662
Herstellernummer: 2608640681
Bosch
Kreissägeblatt Speedline Wood, 300 x 30 x 3,2 mm, 28
UVP: 86,88 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 36,72 € VE 1 Stück Netto 30,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 28, schnelles Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, Blatt aus formstabilem SK5 Stahl, gehärtet (größer als 40 HRC), Wechselzähne mit positivem Spanwinkel, Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung, grober Schnitt: ideal für Längs- und Querschnitte in Weichholz, Hartholz, rohen Spanplatten, Schalungsbrettern und Tischlerplatten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.708
Typ LWZ
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 28
Breite (mm) 2.2
Anzahl der Zähne (St) 28
Abmessung Länge (mm) 370
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 355
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [7/42, 10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen