Kreissägeblatt Speedline Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 36

Artikelnummer: Z00181668
EAN: 3165140194693
Herstellernummer: 2608640684
Kreissägeblatt Speedline Wood, 400 x 30 x 3,5 mm, 36
UVP: 111,40 €   - Sie sparen 59%
Inkl. Steuern: 45,15 € VE 1 Stück Netto 37,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Speedline Wood für Tischkreissägen, Außendurchmesser: 400 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,5 mm, Zähnezahl: 36, schnelles Blatt für Längs- und Querschnitte in allen Holzarten, Blatt aus formstabilem SK5 Stahl, gehärtet (größer als 40 HRC), Wechselzähne mit positivem Spanwinkel, Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung, grober Schnitt: ideal für Längs- und Querschnitte in Weichholz, Hartholz, rohen Spanplatten, Schalungsbrettern und Tischlerplatten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.499
Typ LWZ
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,5/2,5
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 36
Breite (mm) 2.5
Anzahl der Zähne (St) 36
Abmessung Länge (mm) 510
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 490
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 400
NL/Durchmesser TKS 10/60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen