Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x30x3,2 mm, 96

Artikelnummer: Z00187751
EAN: 3165140574457
Herstellernummer: 2608642105
Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine 300x30x3,2 mm, 96
UVP: 261,82 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 110,66 € VE 1 Stück Netto 92,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Top Precision Best for Laminated Panel Fine, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 300 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 96, für perfekte Schnitte in ein- oder zweiseitig dünn beschichteten und furnierten Plattenwerkstoffen, WZ: geeignet für alle Format- und Tischkreissägen, Zähne aus Microteq: Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und besonders hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), dadurch extrasaubere Ergebnisse, schützt das Blatt vor Korrosion, hält das Blatt kühl, Vibrationsminderung mit Stabilteq: Polyrethangefüllte Dämpfungsschlitze verringern stark die Vibrationen und Geräuschentwicklung, dies verbessert die Schnittpräzision und den Arbeitskomfort, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel, Stahlkörper: erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben, Schnittresultat: sehr feiner Schnitt, Spanwinkel 2 Grad, Freiwinkel 25 Grad

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 2
Volumen (dm³) 2.808
Typ Tischkreissäge, Formatkreissäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3,2/2,2
Schnittresultat 4
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 96
Breite (mm) 2.2
Freiwinkel ° w2 25
Anzahl der Zähne (St) 96
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 360
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 300
NL/Durchmesser TKS [7/42, 9/46,4, 10/60]
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen