Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 32

Artikelnummer: Z00187127
EAN: 3165140636872
Herstellernummer: 2608642386
Bosch
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,8 mm, 32
UVP: 78,69 €   - Sie sparen 61%
Inkl. Steuern: 30,39 € VE 1 Stück Netto 25,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, für Tauch- und Handkreissägen, Außendurchmesser: 165 mm, Bohrung: 20 mm, Schnittbreite: 1,8 mm, Zähnezahl: 32, für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten mit Tauch- und Handkreissägen, Zähne aus Microteq, Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), Vibrationsminderung mit Stabilteq: Vibrationen und Geräuschentwicklung werden stark verringert, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleiben die Blätter auch im Einsatz formstabil und eben

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 10
Volumen (dm³) 0.703
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 1,8/1,3
Schnittresultat 3
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 32
Breite (mm) 1.3
Freiwinkel ° w2 15
Eckwinkel ° 15
Anzahl der Zähne (St) 32
Abmessung Länge (mm) 239
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 210
Bohrung (mm) 20
Außendurchmesser (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen