Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 210 x 30 x 2,3 mm, 48

Artikelnummer: Z00187746
EAN: 3165140574402
Herstellernummer: 2608642100
Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 210 x 30 x 2,3 mm, 48
UVP: 135,96 €   - Sie sparen 58%
Inkl. Steuern: 57,47 € VE 1 Stück Netto 48,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, für Kapp-, Gehrungs- und Paneelsägen, Außendurchmesser: 210 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 2,3 mm, Zähnezahl: 48, für präzise, saubere und leise Schnitte in allen Holzarten, für professionelle Holzverarbeiter, Zähne aus Microteq: Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und besonders hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), dadurch extrasaubere Ergebnisse, schützt das Blatt vor Korrosion, hält das Blatt kühl, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel, Stahlkörper: erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben, Schnittresultat: grober Schnitt, Spanwinkel -5 Grad, Freiwinkel 15 Grad

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spanwinkel ° w1 -5
Volumen (dm³) 0.782
Typ Kapp- und Gehrungssäge
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 2,3/1,8
Schnittresultat 2
Artikeltyp Zubehör
Zahnform sonstige
Zähnezahl 48
Breite (mm) 1.8
Freiwinkel ° w2 15
Anzahl der Zähne (St) 48
Abmessung Länge (mm) 295
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 265
Bohrung (mm) 30
Außendurchmesser (mm) 210

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen