- 53%

Bosch Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, 250 x 30 x 3,2 mm, 80

Artikelnummer:  
Z00187759
EAN:  
3165140574532
Herstellernummer:  
2 608 642 113
Marke: 
Bosch
Bosch

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 196,94 €
92,55 €

Netto 77,77 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ Tischkreissäge, Formatkreissäge
Freiwinkel ° w2 18
Anzahl der Zähne 80
Zähnezahl 80
Schnittresultat 4
Abmessung Breite 305 Millimeter
Breite (mm) 2.2
Volumen 1.022 Kubikdezimeter
Bohrung 30
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm 3.2/2.2
NL/Durchmesser TKS 7/42
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 335 Millimeter
Spanwinkel ° w1 5
Zahnform WZ
Außendurchmesser 250
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Bruttogewicht 0.982 Kilogramm
Stammblattstärke (b2) 2.2 Millimeter
Bohrung mm 30 Millimeter
Drehzahl max. 1/min 7600
Spartenbezeichnung 74
Sägeblattdurchmesser -
Schnittbreite 3.2
Spezifikation 250 x 30 x 3.2 mm, 80
Bohrungs-Ø -
Bohrungsdurchmesser 30
Außendurchmesser mm 250 Millimeter
Nettogewicht 0.800 Kilogramm
Breite 2.2
Schnittbreite (b1) 3.2 Millimeter
SOL Date 28.06.2010
Anzahl Zähne 80
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, für horizontale/vertikale Format- und Tischkreissägen, Außendurchmesser: 250 mm, Bohrung: 30 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Zähnezahl: 80, für professionelle Holzverarbeiter, Zähne aus Microteq: Hartmetallzähne aus besonders dichtem Hartmetallpulver mit mikrofeiner Körnung minimieren die Abnutzung der Schneide für beste Schnittqualität und besonders hohe Lebensdauer, Beschichtung Cleanteq: verringert das Anhaften von Rückständen (Harz, Leim), dadurch extrasaubere Ergebnisse, schützt das Blatt vor Korrosion, hält das Blatt kühl, Vibrationsminderung mit Stabilteq: Polyrethangefüllte Dämpfungsschlitze verringern stark die Vibrationen und Geräuschentwicklung, dies verbessert die Schnittpräzision und den Arbeitskomfort, mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen für hohe Blattstabilität und Genauigkeit, die besondere Gestaltung sorgt für geringere Geräuschpegel, Stahlkörper: erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit, lasergeschnitten für hohe Präzision ohne Blattverzug, dank dem speziell eingerollten Spannungsring bleibt das Blatt auch im Einsatz formstabil und perfekt eben, Schnittresultat: sehr feiner Schnitt, Spanwinkel 5 Grad, Freiwinkel 18 Grad
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben