HSS-Segmentsägeblatt Ø80 2er Pack

Artikelnummer: Z00460026
EAN: 4014586291758
Herstellernummer: 63502106070
HSS-Segmentsägeblatt Ø80 2er Pack
Inkl. Steuern: 36,00 € VE 1 Stück Netto 30,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Auf einen Blick
• HSS-Segmentsägeblatt Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm. Ideal zum Arbeiten in Ecken.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

VE (STK) 2
Gewicht (kg) 0.0576
Ø (mm) 80
Breite (m) 0.18
Länge (m) 0.105
Höhe (m) 0.01788

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen