Kreissägeblatt HM-bestückt, Wechselzahn-W, Bohrung 30, 315x 3,2 mm, 48 W

Artikelnummer: Z00423544
EAN: 4005936010457
Kreissägeblatt HM-bestückt, Wechselzahn-W, Bohrung 30, 315x 3,2 mm, 48 W
Inkl. Steuern: 74,40 € VE 1 Stück Netto 62,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischkreissägeblätter HM-bestückt - Bausägeblatt

- Zum Trennen von Naturhölzern, Plattenwerkstoffen usw. - Einzusetzen auf Tischkreissägen

Zahnform: Wechselzahn-W.

Hinweis: Geringe Zähnezahl = grobe Schnittgüte. Mittlere Zähnezahl = mittlere Schnittgüte. Hohe Zähnezahl = feine Schnittgüte.

Bei niedrigen Spindeldrehzahlen kann die Schnittgüte durch die Wahl eines Blattes mit höherer Zähnezahl unter Umständen wesentlich verbessert werden.

Empfohlene Schnittgeschwindigkeit: (Vc = 30-40 m/s).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 48
Ø x Breite (mm) 315 x 3,2
Bohrung (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen