Kreissägeblatt HM-bestückt, Wechselzahn-W, Bohrung 30, 200 x 3,0 mm, 64 W

Artikelnummer: Z00423566
EAN: 4005936402443
Kreissägeblatt HM-bestückt, Wechselzahn-W, Bohrung 30, 200 x 3,0 mm, 64 W
Inkl. Steuern: 48,16 € VE 1 Stück Netto 40,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkreissägeblätter HM-bestückt

- Zum Trennen von Naturhölzern, Plattenwerkstoffen usw. - Passend für verschiedene Handkreissägemaschinen und Kapp-Kreissägen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnezahl 64 W
D x Breite x Bohrung mm 200 x 3,0
Bohrung (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen