Holzlaufrost Breite 1.500 mm Lfd. Mtr.

Artikelnummer: Z00416345
EAN: 4047482056985
Geggus
Holzlaufrost Breite 1.500 mm Lfd. Mtr.
Inkl. Steuern: 223,60 € VE 1 Meter Netto 187,90 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzrost

Eigenschaften und Einsatzbereich: - Holzleisten mit Antirutschrillen aus Buchenholz - Bison-Holzlaufroste schützen hochwertige Industriefußböden - Zwischen den Holzprofilen können Metall- oder Hobelspäne hindurchfallen - Durch öl-, benzin- und säurebeständige Gummifüße werden die Füße, das Rückgrat und die gesamte Muskulatur des Mitarbeiters entlastet - Die Holzlaufroste sind aufrollbar, tritt- und rutschsicher, ergonomisch, verzugsfrei - Empfohlen für trockene Einsatzbereiche, wie z. B. Werkbänke, Industrieplätze, Werkzeugmaschinen, Fräsmaschinen - Beständig gegen die meisten Öle und Säuren - Bison-Sicherheitsholzlaufroste sind durch das berufsgenossenschaftliche Institut für Arbeitssicherheit für Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) geprüft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite ca. (mm) 1.500
Höhe (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen