Dehnungsleiste Yoga Rost 300x75 mm grün (5 Stück)

Artikelnummer: Z00416363
EAN: 4260061890484
MILTEX
Dehnungsleiste Yoga Rost 300x75 mm grün (5 Stück)
Inkl. Steuern: 25,05 € VE 5 Stück Netto 21,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

YOGA ROST® steckbarer Bodenrost

Einsatzort: Für Innen- und Außenbereiche geeignet, Montagestraßen, Montageplätze, unter Werkzeugmaschinen, Messen, Nassbereiche für Schwimmbäder, Duschen und Umkleideräume, Garagen, Hobbyräume und Terrassen.

- Wirkt lärmdämmend - Muss nicht verklebt werden - Sorgt für trockene, trittsichere und rutschfeste Oberflächen (R10 DIN 51130) - Besitzt hohe Drainage-Eigenschaften - Wirkt kälteisolierend - Beständig gegen: UV- Strahlen, Kälte bis -18 °C, Öl, Benzin und gegen die meisten Chemikalien - Brennverhalten (B3 DIN 4102) - Sehr strapazierfähig und wartungsfrei - Kann problemlos montiert bzw. demontiert werden - bis 220 t/m² flächenbelastbar und voll befahrbar in Verbindung mit Leisten und Ecken - Lieferbar in Farben: grün, dunkelblau, silber, rot, gelb und schwarz - 11 Platten entsprechen ca. 1 m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikel Expansionsleisten (Dehnungsleiste)
Farbe grün
Maße (mm) 300 x 75
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen