miltex Kantenleisten Yoga Rost 300x55 mm silber (10 Stück)

10 Stück pro Paket

Lieferung in 8 Werktag.

25,67 €

Netto 21,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe silber
Maße 300 x 55 Millimeter
Artikel Kantenleisten (inklusive Verbindungs-Ösen)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

YOGA ROST® steckbarer Bodenrost

Einsatzort: Für Innen- und Außenbereiche geeignet, Montagestraßen, Montageplätze, unter Werkzeugmaschinen, Messen, Nassbereiche für Schwimmbäder, Duschen und Umkleideräume, Garagen, Hobbyräume und Terrassen.

- Wirkt lärmdämmend - Muss nicht verklebt werden - Sorgt für trockene, trittsichere und rutschfeste Oberflächen (R10 DIN 51130) - Besitzt hohe Drainage-Eigenschaften - Wirkt kälteisolierend - Beständig gegen: UV- Strahlen, Kälte bis -18 °C, Öl, Benzin und gegen die meisten Chemikalien - Brennverhalten (B3 DIN 4102) - Sehr strapazierfähig und wartungsfrei - Kann problemlos montiert bzw. demontiert werden - bis 220 t/m² flächenbelastbar und voll befahrbar in Verbindung mit Leisten und Ecken - Lieferbar in Farben: grün, dunkelblau, silber, rot, gelb und schwarz - 11 Platten entsprechen ca. 1 m²
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben