Bodenrost grün 1.200x600x25 mm

Artikelnummer: Z00416347
EAN: 4250284786039
Bodenrost grün 1.200x600x25 mm
Inkl. Steuern: 35,47 € VE 1 Stück Netto 29,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Industrie-Arbeitsplätze und Sozialbereiche

Werden überall dort eingesetzt, wo Arbeiten im Stehen zu verrichten sind, da sie Beine und Rücken schonen. Die Bodenroste sind leicht zusammenfügbar und einfach zu reinigen. Widerstehen den meisten Chemikalienlösungen, wie schwachen Säuren und Laugen und sind öl- und fettbeständig. Material: Niederdruck-Polyethylen, temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C. Flächenbelastbarkeit 400 kg/dm².

Ausführung in Farbe orange auf Anfrage lieferbar!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grün
Artikel Bodenrost
Maße 1.200 x 600 x 25 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen