Holzscheiteträger Edelstahl

Artikelnummer: Z00512485
EAN: 4019111386077
Herstellernummer: HIE-0595A
Holzscheiteträger Edelstahl
Inkl. Steuern: 25,57 € VE 1 Stück Netto 21,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SIENA HOME
Holzscheiteträger Edelstahl

  • mit Griff und 4 Füßen
  • unmontiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. HIE-0595A
Material Edelstahl
Bezeichnung Holzscheiteträger
Größe ca. 28 x 30 x 27 cm
Farbe edelstahl
Bruttolänge (mm) 490
Bruttohöhe (mm) 150
Bruttobreite (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen