Holzschraube DIN 575 6x70/42

Artikelnummer: Z00063535
EAN: 8425586114408
Herstellernummer: 9670571
Holzschraube DIN 575 6x70/42
Inkl. Steuern: 10,77 € VE 100 Stück Netto 9,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klassische Holzschraube · geeignet für Holzwerkstoffe, Nylondübel, Kunststoffdübel · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 6
Schraubenlänge (mm) 70
Oberfläche blau passiviert
Typ 6x70/42
Antrieb SW 10
Kopf-Ø (mm) 10
Kopf-Tiefe (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen