Holzschraube DIN 576 6x80/48

Artikelnummer: Z00063536
EAN: 8425586114255
Herstellernummer: 9680571
Apolo MEA
Holzschraube DIN 576 6x80/48
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 100 Stück Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klassische Holzschraube · geeignet für Holzwerkstoffe, Nylondübel, Kunststoffdübel · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 6
Schraubenlänge (mm) 80
Oberfläche blau passiviert
Typ 6x80/48
Antrieb SW 10
Kopf-Ø (mm) 10
Kopf-Tiefe (mm) 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen