Holzschraube DIN 579 8x50/30

Artikelnummer: Z00063539
EAN: 8425586420608
Herstellernummer: 9850571
Holzschraube DIN 579 8x50/30
Inkl. Steuern: 33,99 € VE 250 Stück Netto 28,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klassische Holzschraube · geeignet für Holzwerkstoffe, Nylondübel, Kunststoffdübel · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 8
Schraubenlänge (mm) 50
Oberfläche blau passiviert
Typ 8x50/30
Antrieb SW 13
Kopf-Ø (mm) 13
Kopf-Tiefe (mm) 5.85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen