Holzschraube DIN 581 8x70/42

Artikelnummer: Z00063541
EAN: 8425586420622
Herstellernummer: 9870571
Holzschraube DIN 581 8x70/42
Inkl. Steuern: 32,89 € VE 200 Stück Netto 27,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klassische Holzschraube · geeignet für Holzwerkstoffe, Nylondübel, Kunststoffdübel · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 8
Schraubenlänge (mm) 70
Oberfläche blau passiviert
Typ 8x70/42
Antrieb SW 13
Kopf-Ø (mm) 13
Kopf-Tiefe (mm) 5.85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen