Holzschraube DIN 585 8x120/72

Artikelnummer: Z00063545
EAN: 8425586413365
Herstellernummer: 98120571
Apolo MEA
Holzschraube DIN 585 8x120/72
Inkl. Steuern: 24,79 € VE 100 Stück Netto 20,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klassische Holzschraube · geeignet für Holzwerkstoffe, Nylondübel, Kunststoffdübel · blau passiviert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben-Ø (mm) 8
Schraubenlänge (mm) 120
Oberfläche blau passiviert
Typ 8x120/72
Antrieb SW 13
Kopf-Ø (mm) 13
Kopf-Tiefe (mm) 5.85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen