Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Aussensechskant Edelstahl A4 12 x 80 mm DIN571 50 Stk

Artikelnummer
Z00163499
EAN
8715494513852
Herstellernummer
55900120080
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,56 € 25,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 29,60 € 3% = 5,69 €
10 26,17 € 14% = 8,57 €

versandkostenfreii

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163499
EAN
8715494513852
Herstellernummer
55900120080
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
Durchmesser12 Millimeter
K7
KopfformSechskantkopf
Länge80 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 571
S17
SchraubenartHolzschrauben
k7
s17
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Aussensechskant DIN571
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente