Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 3,5 x 25 mm DIN97 200 Stk

Artikelnummer
Z00163457
EAN
8715492354280
Herstellernummer
55870035025
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
6,43 € 5,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 6,10 € 5% = 1,30 €
10 5,40 € 16% = 1,89 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163457
EAN
8715492354280
Herstellernummer
55870035025
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser3,5 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge25 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N8
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk65
k (max.)193
n8
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente