Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 4 x 50 mm DIN97 200 Stk

Artikelnummer
Z00163461
EAN
8715492354358
Herstellernummer
55870040050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,52 € 12,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 13,27 € 9% = 3,37 €
10 11,73 € 19% = 4,66 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163461
EAN
8715492354358
Herstellernummer
55870040050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser4 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge50 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N1
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk75
k (max.)22
n1
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente