Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 5 x 40 mm DIN97 200 Stk

Artikelnummer
Z00163463
EAN
8715492354372
Herstellernummer
55870050040
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
16,12 € 13,55 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,74 € 9% = 3,73 €
10 13,03 € 19% = 5,17 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163463
EAN
8715492354372
Herstellernummer
55870050040
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser5 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge40 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N12
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk92
k (max.)25
n12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente