Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Kreuzschlitz PZ Senkkopf Edelstahl A4 5 x 50 mm 200 Stk

Artikelnummer
Z00163362
EAN
8715492353030
Herstellernummer
55750050050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,58 € 8,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,85 € 8% = 2,14 €
10 7,82 € 18% = 3,01 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163362
EAN
8715492353030
Herstellernummer
55750050050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebKreuzschlitz PZ
Durchmesser5 Millimeter
Größe Kreuzschlitz2
KopfformSenkkopf
Länge50 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 7997
SchraubenartHolzschrauben
dk (max.)96
k (max.)3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Kreuzschlitz PZ Senkkopf
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente