Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 5 x 90 mm DIN97 200 Stk

Artikelnummer
Z00163468
EAN
8715492354433
Herstellernummer
55870050090
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
35,15 € 29,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 33,07 € 6% = 7,36 €
10 29,24 € 17% = 10,58 €

versandkostenfreii

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163468
EAN
8715492354433
Herstellernummer
55870050090
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser5 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge90 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N12
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk92
k (max.)25
n12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente