Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 6 x 50 mm DIN97 200 Stk

Artikelnummer
Z00163470
EAN
8715492354471
Herstellernummer
55870060050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
27,88 € 23,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 27,00 € 3% = 5,19 €
10 23,87 € 14% = 7,82 €

versandkostenfreii

Inhalt: 200 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163470
EAN
8715492354471
Herstellernummer
55870060050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser6 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge50 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N16
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk11
k (max.)3
n16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente