Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Schlitz Senkkopf Edelstahl A4 6 x 60 mm DIN97 100 Stk

Artikelnummer
Z00163471
EAN
8715492354488
Herstellernummer
55870060060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
18,10 € 15,21 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 14,91 € 18% = 5,57 €
10 14,29 € 21% = 6,09 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163471
EAN
8715492354488
Herstellernummer
55870060060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebSchlitz
Durchmesser6 Millimeter
KopfformSenkkopf
Länge60 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
N16
NormDIN 97
SchraubenartHolzschrauben
dk11
k (max.)3
n16
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Schlitz Senkkopf DIN97
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente