Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Aussensechskant Edelstahl A4 7 x 110 mm DIN571 100 Stk

Artikelnummer
Z00163484
EAN
8715492354617
Herstellernummer
55900070110
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
30,82 € 25,90 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 29,85 € 3% = 5,74 €
10 26,39 € 14% = 8,64 €

versandkostenfreii

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163484
EAN
8715492354617
Herstellernummer
55900070110
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
Durchmesser7 Millimeter
K5
KopfformSechskantkopf
Länge110 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 571
S12
SchraubenartHolzschrauben
k5
s12
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Aussensechskant DIN571
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente