Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Aussensechskant Stahl verzinkt 7 x 150 mm DIN571 100 Stk

Artikelnummer
Z00137751
EAN
8715492557216
Herstellernummer
08280070150
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
8,70 € 7,31 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,27 € 5% = 1,75 €
10 7,31 € 16% = 2,56 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00137751
EAN
8715492557216
Herstellernummer
08280070150
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
Durchmesser7 Millimeter
K5
KopfformSechskantkopf
Länge150 Millimeter
MaterialStahl verzinkt
NormDIN 571
S12
SchraubenartHolzschrauben
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Stahl verzinkt Aussensechskant DIN571
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente