Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Holzschrauben Aussensechskant Edelstahl A4 8 x 60 mm DIN571 50 Stk

Artikelnummer
Z00163488
EAN
8715492354655
Herstellernummer
55900080060
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
9,79 € 8,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 9,31 € 5% = 1,97 €
10 8,22 € 16% = 2,88 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163488
EAN
8715492354655
Herstellernummer
55900080060
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

AntriebAussensechskant
Durchmesser8 Millimeter
K55
KopfformSechskantkopf
Länge60 Millimeter
MaterialEdelstahl A4
NormDIN 571
S13
SchraubenartHolzschrauben
k55
s13
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Holzschrauben Edelstahl A4 Aussensechskant DIN571
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente