ASP 5 N Brennholzspalter (horizontal) Spaltgutlänge max. 520 mm

Artikelnummer: Z00507054
EAN: 4004265014204
Herstellernummer: 301784
ASP 5 N Brennholzspalter (horizontal) Spaltgutlänge max. 520 mm
Inkl. Steuern: 287,10 € VE 1 Stück Netto 241,26 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Wechselstrommotor: 230 V- 50 Hz
  • Aufnahmeleistung: 1500 W
  • Spaltkraft: 50 kN (5t)
  • Spaltgutlänge: max. 520mm
  • Spalthub: max. 420mm
  • Kolbenstange: Ø 30mm
  • Gewicht: ca. 43 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 301784
Bruttolänge (mm) 1000
Bruttovolumen (m³) 0,128
Bruttohöhe (mm) 450
Bruttobreite (mm) 285

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen