Holzspalter Spalty 370/AT Spaltdruck 4t, max.370 mm

Artikelnummer: Z00511127
EAN: 4015671946980
Herstellernummer: 94698
Holzspalter Spalty 370/AT Spaltdruck 4t, max.370 mm
Inkl. Steuern: 221,58 € VE 1 Stück Netto 186,20 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschreibung:
Kurzholzspalter mit 2-Hand-Sicherheitsbedienung, hochwertiger Elektromotor mit Nullspannungsauslöser. Fahrwerk für den einfachen Transport.

  • Anschluss: 230 V~50Hz
  • Motorleistung: 1500 W/(P1, S6 40 %)
  • Schutzklasse: IP 54
  • Isolationsklasse: B
  • Leerlaufdrehzahl: 2950 min-1
  • Spaltdruck max.: 4 Tonnen
  • Hydraulikölmenge: 2,4 l
  • Hydraulikdruck max.: 160 bar
  • Spalthub: 230 mm
  • Spaltgut-Ø min./max.: 50 / 250 mm
  • Spaltgutlänge min./max.: 250 / 370 mm
  • Vorlaufgeschwindigkeit: 0,04 m/sek.
  • Rücklaufgeschwindigkeit: 0,06 m/sek.
  • Gewicht: 38 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 94698
Bruttolänge (mm) 785
Bruttovolumen (m³) 0,116
Bruttohöhe (mm) 490
Bruttobreite (mm) 275
max. Spalthub (mm) 230
max. Spaltdurchmesser (mm) 250
max. Spaltdruck (t) 4
Netzspannung (V) 230
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen