Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 12 mm

Artikelnummer: Z00188883
EAN: 3165140060035
Herstellernummer: 2608596397
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 12 mm
UVP: 23,18 €   - Sie sparen 64%
Inkl. Steuern: 8,44 € VE 1 Stück Netto 7,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer mit 90 Grad-Senker, Durchmesser: 12 mm, Außendurchmesser: 20 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar, zylindrisch, zweispiralig

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.103
Bohrerdurchmesser (mm) 12.00
Durchmesser (d) (mm) 12,00
Abmessung Länge (mm) 210
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 41
Außendurchmesser (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen