Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 5 mm 3165140059985

Artikelnummer: Z00124447
EAN: 3165140059985
Herstellernummer: 2608596392
Bosch
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 5 mm 3165140059985
Inkl. Steuern: 11,23 € VE 1 Stück Netto 9,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, Durchmesser: 5 mm, Außendurchmesser: 16 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spezifikation 5 mm
Durchmesser (d) (mm) 5
Außendurchmesser (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen