Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 5 mm

Artikelnummer: Z00188878
EAN: 3165140059985
Herstellernummer: 2608596392
Holzspiralbohrer mit 90°-Senker, 5 mm
UVP: 23,29 €   - Sie sparen 65%
Inkl. Steuern: 8,23 € VE 1 Stück Netto 6,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Holzspiralbohrer mit 90 Grad-Senker, Durchmesser: 5 mm, Außendurchmesser: 16 mm, geeignet für Hart- und Weichholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten, Sperrholz, Bohren und Senken in einem Arbeitsgang, Senker auch als Tiefenanschlag verwendbar, zylindrisch, zweispiralig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (D) mm 5,00
Bohrerdurchmesser 5.00 Millimeter
Volumen 0.138 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 42 Millimeter
Abmessung Höhe 20 Millimeter
Abmessung Länge 164 Millimeter
Product Type Zubehör
Außendurchmesser 16 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen